カテゴリ

  • 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(154)
  • ニチコン(48)
  • VISHAY(45)
  • KYOCERA AVX(26)
  • 日本ケミコン(21)
  • RS PRO(17)
  • フルーク(FLUKE)(10)
  • 京セラ(9)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • ルビコン(5)
  • Asian Brand(5)
  • TDK(3)
  • EPCOS(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • MCP(2)
  • 加美電子工業(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • SPG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500v dc 100μf」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    759税込835
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 1000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 1000μF

    KEMET
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 500V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 66 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 66mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30誘電体材料ファミリ = アルミ電解AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ

    KEMET(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)39取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃動作温度(℃)-20~+60端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
  • タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    329,800税込362,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7027-54
  • タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    329,800税込362,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±20%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-17
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 2個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 2個入

    KEMET
    869税込956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mAアズワン品番65-7106-21
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,T350J107K010AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,T350J107K010AT

    KEMET
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 12.7mm寸法 = 8.4 (Dia.) x 12.7mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入

    KEMET
    75,980税込83,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲は 100 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 100 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●直径:10mmアズワン品番65-7102-75
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 10000μF

    KEMET
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 77 x 146mm長さ = 146mm高さ = 146mm直径 = 77mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1210 (3225M) C1210V104KCRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1210 (3225M) C1210V104KCRACTU

    KEMET
    42,980税込47,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様パッケージ/ケース 1210 (3225M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 3.2 2.5 2.1mm長さ 3.2mm奥行き 2.5mm高さ 2.1mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃定格電圧(V)500dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 100V dc 2220 5650M KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 100V dc 2220 5650M

    KEMET
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
    仕様●静電容量:2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7065-98
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 1000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 1000μF

    KEMET
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30パッケージ/ケース = Can - ねじ止め端子、ラジアルAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACTU

    KEMET
    439税込483
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACAUTO

    KEMET
    699税込769
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入 KEMET

    コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入

    KEMET
    169,800税込186,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7118-36
  • コンデンサ 1000μF 250V dc KEMET

    コンデンサ 1000μF 250V dc

    KEMET
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7119-99
  • コンデンサ 10000μF 50V dc KEMET

    コンデンサ 10000μF 50V dc

    KEMET(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。ALS36 / 37シリーズ。Kemet ALS36 / 37シリーズねじ端子型コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧に対応し、単位体積あたりの高CVと高リプル電流が組み合わされ、長寿命となっています。 これらのシリーズは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:34.93 x 79.38mm●高さ:79.38mm●長さ:79.38mm●動作温度 Min:-40℃●直径:34.93mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:12.7mm●等価直列抵抗:18 mΩ @ 20 Hz, 24 mΩ @ 120 Hzアズワン品番65-7123-18
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10%

    KEMET
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 4500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
    仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7074-32
  • タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    689,800税込758,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-62
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールのパッケージング-2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-28
  • タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    83,980税込92,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7029-62
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 1500μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 1500μF ±10%

    KEMET
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-52
  • フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    60,980税込67,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7101-18
  • フィルムコンデンサ 900V dc 550μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 900V dc 550μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    79,980税込87,978
    1袋(5個)
    欠品中
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:550μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:2.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-30
  • フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    72,980税込80,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-27
  • フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    79,980税込87,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:180μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-77
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス
    仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-24
  • タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1セット 1000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1セット 1000個入

    KEMET
    269,800税込296,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-95
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    109,800税込120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    KEMETのX7R誘電体の浮遊電極(FE-CAP)積層セラミックコンデンサは、カスケード式内部電極設計を使用し、複数のコンデンサを単一のモノリシック構造内に直列に構成しています。このユニークな構成により、標準的なコンデンサ設計に比べて電圧及びESD性能が強化され、物理的な損傷(割れ)が発生しても、フェイルオープンになります。200 MHz / 330 DMIPS、MIP
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-60
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 2500個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 2500個入

    KEMET
    48,980税込53,878
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-71
  • フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    62,980税込69,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7094-95
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入

    KEMET
    899税込989
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス
    仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-92
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTU

    KEMET
    14,980税込16,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様静電容量 = 20pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTU

    KEMET
    9,998税込10,998
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% 1袋 2個入

    KEMET
    119,800税込131,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7078-20
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    149,800税込164,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-16
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C120J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C120J5GACTU

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様静電容量 = 12pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C温度安定範囲: -55 → +125 ℃定格電圧(V)50dc静電容量12pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C471K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C471K5RACTU

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C221K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C221K5RACTU

    KEMET
    5,498税込6,048
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.7nF 50V dc 0402 (1005M) C0402C272K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.7nF 50V dc 0402 (1005M) C0402C272K5RACTU

    KEMET
    13,980税込15,378
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様静電容量 = 2.7nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応