カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Ruby-con(28)
- アイリスオーヤマ(6)
- MURATA(村田製作所)(6)
- ニチコン(6)
- EPCOS(5)
- ATEN(5)
- テンポスドットコム(5)
- コガネイ(4)
- 日本ケミコン(4)
- SMC(3)
- オリエンタルモーター(3)
- SDG株式会社(3)
- Acer(エイサー)(3)
- オーム電機(2)
- コーセル(2)
- TDK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「50v 0.47」の検索結果

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-74
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 1200個入
KEMET¥69,980税込¥76,9781袋(1200個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7087-84
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm仕様●静電容量:0.47μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7166-79
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C330F5GACTU
KEMET¥759,800税込¥835,7801セット(10000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃です。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様静電容量 = 33pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±1%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C0402C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 470nF 5% 1袋 700個入
KEMET¥57,980税込¥63,7781袋(700個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.47 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:470nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-13
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 470nF 5% 1袋 500個入
KEMET¥53,980税込¥59,3781袋(500個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.47 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I347050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-90
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20%
KEMET¥53,980税込¥59,3781袋(250個)7日以内出荷ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。 含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。. 特長と利点: 定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF 抵抗範囲: 22 → 470 Ω 抵抗値許容差: ±30 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P409リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応