カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(1,066)
- Panasonic(パナソニック)(480)
- オーム電機(444)
- CKD(442)
- RS PRO(354)
- YAMAZEN(山善)(329)
- BIGM(丸山製作所)(288)
- エスコ(237)
- アズワン(225)
- JAPANNEXT(223)
- ELPA(208)
- アイリスオーヤマ(204)
- ニチコン(182)
- 三菱電機(176)
- IDEC(和泉電気)(173)
- ATEN(166)
- 富士電機(161)
- 東芝(155)
- コガネイ(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「50v 1」の検索結果
特価

Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF
KEMET¥6,798税込¥7,4781リール(4000個)7日以内出荷仕様KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor MLCC 1206 X5R 4.7uF 50V
KEMET¥71,980税込¥79,1781リール(2000個)7日以内出荷仕様セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子RoHS指令(10物質対応)対応