カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ニチコン(36)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- KYOCERA AVX(22)
- VISHAY(19)
- MURATA(村田製作所)(18)
- RS PRO(15)
- TDK(10)
- TRACO POWER(7)
- 日本ケミコン(5)
- EPCOS(4)
- 京セラ(3)
- ルビコン(2)
- Ruby-con(2)
- 太陽誘電(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- YAGEO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「50v 22μf」の検索結果
特価

タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 7343-43
KEMET¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-49
タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 3528 ~ 21
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528 ~ 21●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-56
タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 7343-31
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:90mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-27
タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 7343-43
KEMET¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T543_COTS●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10%アズワン品番65-7040-28
タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入
KEMET¥359,800税込¥395,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:90mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-6920-22
タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 7343-43 1セット 500個入
KEMET¥249,800税込¥274,7801セット(500個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6922-22
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10%
KEMET¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷KEMET Electronics R53522050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 22 μ F 静電容量範囲(静電容量仕様●静電容量:22μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-04
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5%
KEMET¥8,298税込¥9,1281袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,T350F226K016AT
KEMET¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 9.9mm寸法 = 6 (Dia.) x 9.9mmシリーズ = T350電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,K,T350K226K035AT
KEMET¥94,980税込¥104,4781袋(100個)7日以内出荷T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = K等価直列抵抗 = 1.3Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 13.5mm寸法 = 8.9 (Dia.) x 13.5mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,X,T495X226K035ATE125
KEMET¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 。高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,D,T495D226K035ATE200
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 特長: 高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 ~ 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 ~ 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C226K4PACTU
KEMET¥37,980税込¥41,7781セット(1000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)仕様静電容量 = 22μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.85mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 1206 (3216M) C1206C226K9PACTU
KEMET¥36,980税込¥40,6781セット(2000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)仕様静電容量 = 22μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C225K5RACTU
KEMET¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.25mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-68
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20%
KEMET¥40,980税込¥45,0781袋(250個)7日以内出荷ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。 含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。. 特長と利点: 定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF 抵抗範囲: 22 → 470 Ω 抵抗値許容差: ±30 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P409リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 90 V ac 160 V dc 0.22μF ±10% 1袋 1800個入
KEMET¥55,980税込¥61,5781袋(1800個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0仕様●静電容量:0.22μF●電圧:90 V ac, 160 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7158-44
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 9000個入
KEMET¥419,800税込¥461,7801袋(9000個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-81
積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 250V dc 2220 5650M
KEMET¥999税込¥1,0991個7日以内出荷KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が仕様●静電容量:2μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7065-33
積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 250V dc 2220 5650M 1セット 500個入
KEMET¥309,800税込¥340,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7079-32
積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 100V dc 2220 5650M
KEMET¥969税込¥1,0661個7日以内出荷KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が仕様●静電容量:2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7065-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 200V dc 2220 5650M 1セット 500個入
KEMET¥269,800税込¥296,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2μF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7079-31
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 150個入
KEMET¥64,980税込¥71,4781箱(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6991-98