カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Asian Brand(1)
- EPCOS(4)
- KYOCERA AVX(3)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- RS PRO(6)
- Ruby-con(28)
- VISHAY(6)
- ニチコン(13)
- ルビコン(2)
- 日本ケミコン(9)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「50v 3300μf」の検索結果

KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 330μF
KEMET¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 500V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 0.99 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応