カテゴリ

  • 制御機器(160)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • SMC(269)
  • YAGEO(204)
  • RS PRO(157)
  • Panasonic(パナソニック)(147)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(78)
  • omron(オムロン)(75)
  • TDK(74)
  • MURATA(村田製作所)(73)
  • IDEC(和泉電気)(72)
  • アズワン(72)
  • VISHAY(72)
  • NEC(66)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • エレコム(51)
  • HIOKI(日置電機)(51)
  • ニチコン(51)
  • WURTH ELEKTRONIK(48)
  • 三菱電機(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v10」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±10% KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±10%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.18 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.18mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300 Series許容差(マイナス) = -10許容差(プラス) = +10%層の数 = MultilayerRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様静電容量 = 50μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 96mm寸法 = 50 (Dia.) x 96mm温度特性 = PLYP最小動作温度 = -25℃ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1袋 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1袋 10個入

    KEMET
    1袋(10個)
    取扱停止中
    KEMETのX5R誘電体は、最大動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7206-90
  • タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31

    KEMET
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    KEMET Electronics の 10 uF タンタル静電容量は、200 ℃ の高温対応で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200 ℃ で加速されたエージングは 100 % 安定状態です静電容量許容差は 10 % です その高さは最大 3.1mm です 漏洩電流: 5000 nA
    仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-63
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F103K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805F103K5RACTU

    KEMET
    689税込758
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    FシリーズFO-CAP
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = F Series FO-CAP動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C103K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C103K5RACTU

    KEMET
    47税込52
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100J5GACTU

    KEMET
    199税込219
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C103K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C103K5RACTU

    KEMET
    309税込340
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス
    仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-24
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    KEMET
    5,298税込5,828
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7141-16
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    KEMET
    239税込263
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7025-40
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    KEMET
    189,800税込208,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6965-12
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    KEMET
    7,398税込8,138
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    KEMET
    15,980税込17,578
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AECQ200車載用認定済み。Kemet 0402自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。0402サイズAECQ200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125℃で、高い熱安定性、高いリプル
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7197-24
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1袋 25個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1袋 25個入

    KEMET
    179税込197
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AECQ200車載用認定済み。Kemet 0402自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。0402サイズAECQ200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125℃で、高い熱安定性、高いリプル
    仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7108-20
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 50個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 50個入

    KEMET
    429税込472
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:5%アズワン品番65-7026-77
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 1セット 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 1セット 10個入

    KEMET
    839税込923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7073-19
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 10個入

    KEMET
    699税込769
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KEMET セラミックコンデンサは 1.5 uF の静電容量を備えています。静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.5 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7066-88
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8μF 50V dc 1セット 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8μF 50V dc 1セット 10個入

    KEMET
    899税込989
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KEMETセラミックコンデンサは、1.8uFの静電容量を備えています。静電容量許容差は10%です。コンデンサの供給電圧は50Vdcです。静電容量:1.8uF静電容量許容差:10%電圧:50Vdc使用温度範囲:-55/+150℃温度係数X8L
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.8μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7079-33
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 10個入

    KEMET
    789税込868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KEMET セラミックコンデンサは、1.2 uF の静電容量静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.2 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7080-23
  • タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    689,800税込758,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-62
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C100J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C100J5GACTU

    KEMET
    419税込461
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTU

    KEMET
    9,998税込10,998
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C103J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C103J5GACTU

    KEMET
    919税込1,011
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,D,T491D106K050AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,D,T491D106K050AT

    KEMET
    89,980税込98,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    109,800税込120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    KEMETのX7R誘電体の浮遊電極(FE-CAP)積層セラミックコンデンサは、カスケード式内部電極設計を使用し、複数のコンデンサを単一のモノリシック構造内に直列に構成しています。このユニークな構成により、標準的なコンデンサ設計に比べて電圧及びESD性能が強化され、物理的な損傷(割れ)が発生しても、フェイルオープンになります。200 MHz / 330 DMIPS、MIP
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-60
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    149,800税込164,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-16
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    129,800税込142,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Kemet 1210高容量SMT MLCCセラミックコンデンサ。高静電容量SMT MLCCセラミックコンデンサの製品で、チップサイズは1210です。 これらの高静電容量SMT MLCCセラミックコンデンサはX7R誘電体を備えています。ただし、品番 ; 841-0809 841-0809 はX5R誘電体を備えています。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7195-20
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入

    KEMET
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Kemet1210高容量SMTMLCCセラミックコンデンサ。高静電容量SMTMLCCセラミックコンデンサの製品で、チップサイズは1210です。これらの高静電容量SMTMLCCセラミックコンデンサはX7R誘電体を備えています。ただし、品番;841-0809841-0809はX5R誘電体を備えています。
  • KEMET コンデンサ 10μF, ,50V dc, EDK106M050A9GAA KEMET

    KEMET コンデンサ 10μF, ,50V dc, EDK106M050A9GAA

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 5.4mm高さ = 5.4mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 1.8mmリップル電流 = 35mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10個入

    KEMET
    359税込395
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6961-32
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 10個入

    KEMET
    639税込703
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:1%アズワン品番65-7026-70
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0603 1608M 1セット 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0603 1608M 1セット 10個入

    KEMET
    459税込505
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0603 は、6.8 nF と 50 V X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6968-95
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    KEMET
    859税込945
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    KEMET0402U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長。静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途。共鳴回路の用途電荷Qと安定性
    仕様●静電容量:2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-16
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    KEMET
    719税込791
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    KEMET 0402 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
    仕様●静電容量:1.8nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6982-47
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    KEMET
    489税込538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    KEMET 0402 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:U2J C●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6974-38
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    81税込89
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ

    KEMET
    339税込373
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷