カテゴリ

  • 制御機器(116)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(135)
  • CKD(48)
  • onsemi(39)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • アズワン(29)
  • VISHAY(29)
  • 三菱電機(22)
  • DiodesZetex(18)
  • 日動工業(17)
  • マキテック(14)
  • TDKラムダ(12)
  • RS PRO(12)
  • 東芝(10)
  • オーツカ光学(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • ON SEMICONDUCTOR(8)
  • エスコ(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v150」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C151J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C151J5GACTU

    KEMET
    239税込263
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量150pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 150nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 150nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    KEMET
    199,800税込219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMET 1206 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:150nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:U2J C●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6974-83
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 150nF 50V dc 1206 3216M 1袋 5個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 150nF 50V dc 1206 3216M 1袋 5個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET 1206 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
    仕様●静電容量:150nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6970-12
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C151J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C151J5GACTU

    KEMET
    3,998税込4,398
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量150pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C154K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C154K5RACTU

    KEMET
    549税込604
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 150μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 5個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 150μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 5個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7103-10
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C150J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C150J5GACTU

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C150J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C150J5GACTU

    KEMET
    3,198税込3,518
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
    仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-74
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    84,980税込93,478
    1リール(1000個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5%

    KEMET
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 17mm寸法 = 8.5 x 17 x 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.8mmKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    489税込538
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 10個入

    KEMET
    699税込769
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KEMET セラミックコンデンサは 1.5 uF の静電容量を備えています。静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.5 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7066-88
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 10個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 10個入

    KEMET
    789税込868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KEMET セラミックコンデンサは、1.2 uF の静電容量静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.2 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7080-23
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 1セット 2500個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 1セット 2500個入

    KEMET
    139,800税込153,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    KEMET セラミックコンデンサは、2.2 uF の静電容量静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 2.2 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7079-49
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入

    KEMET
    48,980税込53,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 120 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 120 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7107-72
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 500個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 500個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 120 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 120 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mAアズワン品番65-7018-67
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入

    KEMET
    75,980税込83,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲は 100 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 100 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●直径:10mmアズワン品番65-7102-75
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 90 V ac 160 V dc 0.22μF ±10% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 90 V ac 160 V dc 0.22μF ±10% 1袋 1800個入

    KEMET
    55,980税込61,578
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:0.22μF●電圧:90 V ac, 160 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7158-44
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 100μF ±10% 1袋 252個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 100μF ±10% 1袋 252個入

    KEMET
    719,800税込791,780
    1袋(252個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:100μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●高さ:44mm●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1mmアズワン品番65-7088-83
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-22
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1
    仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-92
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.33μF ±10% 1袋 1000個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.33μF ±10% 1袋 1000個入

    KEMET
    65,980税込72,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:0.33μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-82
  • ポリエステルコンデンサ PET 200 V ac 400 V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリエステルコンデンサ PET 200 V ac 400 V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入

    KEMET
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:32 x 11 x 20mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-77
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-84
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入

    KEMET
    59,980税込65,978
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-42
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 9000個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 9000個入

    KEMET
    349,800税込384,780
    1袋(9000個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-81
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 1.5μF ±10% 1袋 378個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 1.5μF ±10% 1袋 378個入

    KEMET
    59,980税込65,978
    1袋(378個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-63
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.1μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.1μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    979税込1,077
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-44
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 1500個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 1500個入

    KEMET
    66,980税込73,678
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、メタライズドポリエステルフィルム構造(スタック又は巻線テクノロジー)で、スズめっきワイヤのラジアルリード付きです。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。熱硬化性樹脂で覆われています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容
    仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7092-90
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
    仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7138-92
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
    仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6964-04
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,100nF,±10% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,100nF,±10%

    KEMET
    39,980税込43,978
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。熱硬化性樹脂で覆われています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 220 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R60自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 18mm奥行き = 7.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 13.5mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1.5μF,±10% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1.5μF,±10%

    KEMET
    839税込923
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55℃ → +105℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング-2 自己回復機能 車載用グレードの最大ピッチ: 22.5 mm
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R60自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 45mo 1袋 5個入 KEMET

    Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 45mo 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.2Aアズワン品番65-7028-39
  • Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 6.3V 45 1袋 5個入 KEMET

    Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 6.3V 45 1袋 5個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.2Aアズワン品番65-7028-38
  • Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 25mo 1袋 5個入 KEMET

    Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 4V 25mo 1袋 5個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●動作温度 Max:+150℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3000mAアズワン品番65-7033-34
  • Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 6.3V 25 1袋 5個入 KEMET

    Cap Tant Polymer Auto 150C 150uF 6.3V 25 1袋 5個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:94.5 μAアズワン品番65-7030-05
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1055アズワン品番65-7811-79
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1042アズワン品番65-7811-62
関連キーワード
プルボックス 150x150x150特集