カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- omron(オムロン)(4)
- マンヨーツール(3)
- スズキ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イスカル(1)
- THK(1)
「56500 48 h」の検索結果

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 8.2nF ±5% 1袋 900個入
KEMET¥55,980税込¥61,5781袋(900個)7日以内出荷仕様●静電容量:8.2nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7087-48