カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- SMC(13)
- イトーキ(5)
- 東洋リントフリー(4)
- サンドビック(2)
- 富士インパルス(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- DHC(健康食品)(1)
- ビューティフルエンジェル(1)
- 新井製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5c000133」の検索結果

KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,50μF,±5%
KEMET¥149,800税込¥164,7801袋(40個)7日以内出荷EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ仕様静電容量 = 50μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 133mm寸法 = 50 (Dia.) x 133mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応