カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • TOTO(14)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • サンドビック(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • KVK(1)
  • コトヒラ工業(1)
  • イトーキ(1)
  • ワルター(1)
  • アクト石原(1)
  • SANDVIK(1)
  • Apacer(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c000288」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 82nF ±5% 1セット 288個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 82nF ±5% 1セット 288個入

    KEMET
    99,980税込109,978
    1セット(288個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:82nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7158-09
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 180nF ±5% 1セット 288個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 180nF ±5% 1セット 288個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1セット(288個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:180nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:18mΩ●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-13
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 120nF ±5% 1セット 288個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 120nF ±5% 1セット 288個入

    KEMET
    99,980税込109,978
    1セット(288個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:120nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:22mm●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-27