カテゴリ

  • 制御機器(142)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(730)
  • RS PRO(457)
  • YAGEO(364)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(304)
  • WURTH ELEKTRONIK(234)
  • VISHAY(163)
  • BOURNS(117)
  • ARCOL(OHMITE)(113)
  • omron(オムロン)(78)
  • EPCOS(76)
  • KOA(60)
  • ダイヤトレンド(59)
  • 七星科学研究所(57)
  • TDK(33)
  • MURATA(村田製作所)(33)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(30)
  • HIOKI(日置電機)(29)
  • Hirschmann Test & Measurement(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5mω」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ KEMET

    Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ

    KEMET
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    仕様ライン数:2寸法(mm)17.50×14.00品番SC-01高さ(mm)17.50(最大)取付方式スルーホールシリーズSC定格電流(A)1定格電圧 DC V250フィルター電源ライン定格電圧 AC V250動作温度(℃)-25~105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース水平、ベースなし、4 PCピンインダクタンス(mH)5 @ 100 kHz最大直流抵抗(mΩ)150
  • タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1袋 2個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-55
  • タンタルコンデンサ 1μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 1μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7044-58
  • タンタルコンデンサ 330μF 10V dc 7343-43 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 10V dc 7343-43

    KEMET
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:4mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6920-29
  • タンタルコンデンサ 680μF 4V dc 7343-31 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 680μF 4V dc 7343-31 1袋 2個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7036-25
  • タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3216-18 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3216-18 1袋 5個入

    KEMET
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-24
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    4,998税込5,498
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ KEMET

    KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ

    KEMET
    599税込659
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、630 V dc,1nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、630 V dc,1nF,±5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,4.7nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,4.7nF,±5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc 7343-19 1セット 1000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc 7343-19 1セット 1000個入

    KEMET
    219,800税込241,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7042-91
  • タンタルコンデンサ 4.7μF 25V dc 2012-10 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 4.7μF 25V dc 2012-10 1袋 2個入

    KEMET
    899税込989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:300mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6921-92
  • タンタルコンデンサ 33μF 50V dc 7343-43 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 33μF 50V dc 7343-43 1セット 500個入

    KEMET
    309,800税込340,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7043-77
  • タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1セット 1000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1セット 1000個入

    KEMET
    269,800税込296,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-95
  • タンタルコンデンサ 10μF 16V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 16V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    269,800税込296,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-95
  • タンタルコンデンサ 47μF 6.3V dc 2012-10 1セット 3000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 47μF 6.3V dc 2012-10 1セット 3000個入

    KEMET
    289,800税込318,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:150mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6922-78
  • タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 3528-12 1セット 3000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 3528-12 1セット 3000個入

    KEMET
    639,800税込703,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7155-21
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-40 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-40

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-40●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 3.8mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6923-49
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-19 1袋 5個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
  • タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-19 1袋 5個入

    KEMET
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-58
  • タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1セット 2000個入

    KEMET
    149,800税込164,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T525●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7043-29
  • タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc 7343-40 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc 7343-40 1袋 5個入

    KEMET
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-40●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 3.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:296.1 μAアズワン品番65-7043-09
  • タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 7343-19 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 7343-19 1袋 2個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-27
  • タンタルコンデンサ 22μF 63V dc 7343-43 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 22μF 63V dc 7343-43 1セット 500個入

    KEMET
    569,800税込626,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:75mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-94
  • タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 3528-21 1袋 5個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-91
  • タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1セット 1000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1セット 1000個入

    KEMET
    299,800税込329,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-15●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.4mm●シリーズ:T523●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-04
  • タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 7343-43 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 7343-43 1セット 500個入

    KEMET
    229,800税込252,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6922-22
  • タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 7343-31 KEMET

    タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 7343-31

    KEMET
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:90mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-27
  • タンタルコンデンサ 15μF 25V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 15μF 25V dc 3528-21 1袋 5個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-94
  • タンタルコンデンサ 1.5μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 1.5μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1.5μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6920-49
  • タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 6032-19 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 6032-19 1袋 2個入

    KEMET
    859税込945
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.8mm●寸法:6 x 3.2 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7155-10
  • タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1セット 2500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1セット 2500個入

    KEMET
    529,800税込582,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-15●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-04
  • タンタルコンデンサ 47μF 6.3V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 47μF 6.3V dc 3528-21 1袋 5個入

    KEMET
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7039-62
  • タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 5個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-10
  • タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1袋 5個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-65
  • タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-19 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-19 1袋 2個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-19●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:8%アズワン品番65-7051-18
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 3528-21 1袋 5個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+85℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6925-48
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1袋 5個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6925-64
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T521,15μF,63V dc,7343-43,T521X156M063ATE150 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T521,15μF,63V dc,7343-43,T521X156M063ATE150

    KEMET
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDD 及び USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 15μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応