カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • CKD(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • HAMMOND(5)
  • IKO(日本トムソン)(13)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • SMC(11)
  • TDK(23)
  • THK(4)
  • イスカル(7)
  • エスコ(2)
  • ケナメタル(4)
  • サンドビック(3)
  • タンガロイ(22)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 東京精密(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5r-160」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(176個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    ¥489~税込¥538~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5%

    KEMET
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 6.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:6.8μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-39
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥839~税込¥923~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 490個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 490個入

    KEMET
    ¥55,980税込¥61,578
    1袋(490個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.68 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:680nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-45
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-07
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥769税込¥846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6954-73
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    ¥86,980税込¥95,678
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-68
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入

    KEMET
    ¥86,980税込¥95,678
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-02
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.68 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:680nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-28
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-69
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入

    KEMET
    ¥46,980税込¥51,678
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 1.5 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-09
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 900個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 900個入

    KEMET
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:330nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-72
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    ¥589税込¥648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-44
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 3.3μF 5% 1セット 288個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 3.3μF 5% 1セット 288個入

    KEMET
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(288個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 3.3 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-53
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入

    KEMET
    ¥82,980税込¥91,278
    1セット(128個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-12
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7154-28
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.33μF ±10% 1袋 1000個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.33μF ±10% 1袋 1000個入

    KEMET
    ¥65,980税込¥72,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:0.33μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-82
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.33μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.33μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:0.33μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●誘電正接:1.5%アズワン品番65-7092-32
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 1500個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 1500個入

    KEMET
    ¥66,980税込¥73,678
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、メタライズドポリエステルフィルム構造(スタック又は巻線テクノロジー)で、スズめっきワイヤのラジアルリード付きです。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。熱硬化性樹脂で覆われています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容
    仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7092-90
  • KEMET フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,1μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,1μF,±5%

    KEMET
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応