カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- VISHAY(15)
- XP POWER(14)
- 富士インパルス(12)
- カネミツ(10)
- SMC(9)
- コガネイ(8)
- RS PRO(8)
- STMicro(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- Texas Instruments(6)
- omron(オムロン)(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- AMPHENOL(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 日本ケミコン(4)
- EPCOS(4)
- ブランドをもっと見る
「5v800」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 15μF 5%
KEMET¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様●静電容量:15μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7075-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5%
KEMET¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-33
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 7.5μF 5%
KEMET¥619税込¥6811個7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 7.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ仕様●静電容量:7.5μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7106-17
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 5.8μF 5%
KEMET¥789税込¥8681個7日以内出荷KEMETC4AQシリーズ5.8uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプこのコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:5.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-14
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 3.8μF 5%
KEMET¥509税込¥5601個7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 3.8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプの このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高仕様●静電容量:3.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 22μF 5%
KEMET¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 3.8μF 5% 1箱 168個入
KEMET¥44,980税込¥49,4781箱(168個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-27
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 22μF 5% 1箱 48個入
KEMET¥37,980税込¥41,7781箱(48個)7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 22 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES仕様●静電容量:22μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-99
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5% 1箱 88個入
KEMET¥35,980税込¥39,5781箱(88個)7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-35
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 2.7μF 5% 1箱 192個入
KEMET¥36,980税込¥40,6781箱(192個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.7μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-96
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 2.7μF 5% 1袋 2個入
KEMET¥829税込¥9121袋(2個)7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 2.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ仕様●静電容量:2.7μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-23
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 7.5μF 5% 1箱 80個入
KEMET¥27,980税込¥30,7781箱(80個)7日以内出荷仕様●静電容量:7.5μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7106-18
フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥159,800税込¥175,7801袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-15