カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- AMPHENOL(2)
- brembo(1)
- CONTEC(コンテック)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Optibelt(1)
- RS PRO(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- SPARKFUN(2)
- Vesrah(2)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- バンドー化学(3)
- ミヤコ自動車(1)
- 三ツ星ベルト(4)
- 岩崎電気(1)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),550 V ac、850 V dc,5μF,±5%
KEMET¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷仕様静電容量 = 5μF電圧 = 550 V ac, 850 V dc取り付けタイプ = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = C4BSアプリケーション = クランパ、高周波、IGBT、スナバリードピッチ = 37mm長さ = 57.5mm奥行き = 35mm高さ = 50mm寸法 = 57.5 x 35 x 50mm温度特性 = ポリプロピレンリード長さ = 17mmC4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは金属蒸着構造になっています。 このフィルムコンデンサは、高周波用途に適しており、接触信頼性が高く、高リプル電流に対応します。 また、ゲートターンオフ時の高電圧トランジェントから保護します。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、自己回復機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),850V dc,2μF,±5%
KEMET¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様静電容量 = 2μF電圧 = 850V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 44mm等価直列抵抗 = 3mΩC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),850V dc,1μF,±5%
KEMET¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 850V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 20.5 (Dia.) x 44mm等価直列抵抗 = 5mΩC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら