カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- REGZA(33)
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- MAZDA(マツダ)(13)
- コガネイ(8)
- ハイテクインター(8)
- 三菱電機(6)
- iiyama(イイヤマ)(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- EPSON(4)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(4)
- ラムマウント(4)
- brembo(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- バンドー化学(3)
- KNF(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「5v900」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5%
KEMET¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃仕様●静電容量:5μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7071-87
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% 1箱 72個入
KEMET¥52,980税込¥58,2781箱(72個)7日以内出荷仕様●静電容量:5μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7072-31
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5%
KEMET¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●静電容量:8μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-51
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 30μF 5%
KEMET¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●静電容量:30μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7076-39
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 20μF 5%
KEMET¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●静電容量:20μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-27
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 900個入
KEMET¥42,980税込¥47,2781袋(900個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.068 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-19
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 900個入
KEMET¥59,980税込¥65,9781袋(900個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 900個入
KEMET¥59,980税込¥65,9781袋(900個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:330nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-72
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 20μF 5% 1箱 36個入
KEMET¥83,980税込¥92,3781箱(36個)10日以内出荷KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃仕様●静電容量:20μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7071-01
フィルムコンデンサ 900V dc 550μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥79,980税込¥87,9781袋(5個)欠品中KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:550μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:2.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-30
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 900個入
KEMET¥53,980税込¥59,3781袋(900個)7日以内出荷仕様●静電容量:39nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-81
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 8.2nF ±5% 1袋 900個入
KEMET¥55,980税込¥61,5781袋(900個)7日以内出荷仕様●静電容量:8.2nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7087-48
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 900個入
KEMET¥45,980税込¥50,5781袋(900個)7日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-47
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 1nF 250V ac C901U102MYWDBA7317
KEMET¥419税込¥4611袋(25個)翌々日出荷X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 7mm奥行き = 5mm寸法 = 7 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電正接 = 2.5%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 4.7nF 250V ac C961U472MYWDBA7317
KEMET¥549税込¥6041袋(10個)翌々日出荷X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 6.8nF 250V ac C961U682MYVDBA7317
KEMET¥14,980税込¥16,4781箱(500個)7日以内出荷X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様静電容量 = 6.8nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -80% → +30%抑制クラス = X1, Y2動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 2.2nF 300V ac C927U222MZWDBA7317
KEMET¥799税込¥8791袋(25個)7日以内出荷X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 9mm奥行き = 5mm寸法 = 9 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 4.7nF 250V ac C971U472MUWDBA7317
KEMET¥75,980税込¥83,5781箱(500個)7日以内出荷X1 / Y1セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10,000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±10%温度特性 = Y5U直径 = 14mm奥行き = 5mm寸法 = 14 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y1動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応