カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Panasonic(パナソニック)(29)
- RS PRO(25)
- MURATA(村田製作所)(8)
- SMC(5)
- KYOCERA AVX(4)
- ニチコン(3)
- OCアコースティック(3)
- ルビコン(2)
- KOA(2)
- 太陽誘電(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- VISHAY(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- WEIDMULLER(1)
- YAGEO(1)
- NIC Components(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「6.3v220」の検索結果

KEMET タンタルコンデンサ,6.3V,220μF,±20%
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 220μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 139 μAT520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシRoHS指令(10物質対応)対応