カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- YAGEO(81)
- VISHAY(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- TOA(48)
- KOA(44)
- HIOKI(日置電機)(36)
- RS PRO(35)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- Hirschmann Test & Measurement(29)
- i-PRO(29)
- 共立電気計器(28)
- ノボル電機(26)
- ユニペックス(UNI-PEX)(25)
- フルーク(FLUKE)(24)
- 東芝(23)
- MURATA(村田製作所)(21)
- アズワン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「600ω」の検索結果

KEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,X,T491X476K035AT
KEMET¥109,800税込¥120,7801セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入
KEMET¥19,980税込¥21,9781セット(100個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥159,800税込¥175,7801袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-15
フィルムコンデンサ 600V dc 1100μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥109,800税込¥120,7801袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:1100μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7102-51
フィルムコンデンサ 600V dc 1000μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥82,980税込¥91,2781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:1000μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7102-48
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 500個入
KEMET¥48,980税込¥53,8781袋(500個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:7mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-05
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560pF ±5% 1袋 1800個入
KEMET¥63,980税込¥70,3781袋(1800個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:560pF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:1.137mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-55
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 25個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-12
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 25個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:64mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-89
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.8nF ±5% 1袋 25個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.8nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:354mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7157-13
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 180nF ±5% 1袋 5個入
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:180nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:18mΩ●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-49
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:82nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-47
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 39nF ±5% 1袋 500個入
KEMET¥29,980税込¥32,9781袋(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:39nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-35
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 27nF ±5% 1袋 25個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:27nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7086-49
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7144-31
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 2.7nF ±5% 1袋 1800個入
KEMET¥65,980税込¥72,5781袋(1800個)7日以内出荷R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。仕様●静電容量:2.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7090-29
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 33nF ±5% 1袋 700個入
KEMET¥39,980税込¥43,9781袋(700個)7日以内出荷仕様●静電容量:33nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-50
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 33nF ±5% 1袋 20個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(20個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:33nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7089-28
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 900個入
KEMET¥45,980税込¥50,5781袋(900個)7日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-47
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5%
KEMET¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-30
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 1000個入
KEMET¥37,980税込¥41,7781袋(1000個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:64mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-89
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 180nF ±5% 1セット 288個入
KEMET¥69,980税込¥76,9781セット(288個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:180nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:18mΩ●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-13
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1セット 112個入
KEMET¥95,980税込¥105,5781セット(112個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.06%アズワン品番65-7087-16