カテゴリ
- 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(321)
- SMC(123)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- 長野計器(54)
- MAZDA(マツダ)(37)
- トヨタ(18)
- ノーブランド(17)
- スバル(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- CKD(14)
- ホンダ(13)
- VISHAY(11)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- EPCOS(9)
- NAKANO(9)
- TDK(8)
- ニッサン(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「630f」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 2.7μF 5%
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●静電容量:2.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF 5%
KEMET¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 8.2 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:8.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-60
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5%
KEMET¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 5.6 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:5.6μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5%
KEMET¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 3.9μF 5%
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●静電容量:3.9μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-78
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,1μF,±5%
KEMET¥89,980税込¥98,9781セット(126個)7日以内出荷KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm仕様静電容量 = 1μF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 17.5mm高さ = 28mm寸法 = 31.5 x 17.5 x 28mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5% 1セット 72個入
KEMET¥129,800税込¥142,7801セット(72個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:5.6μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6930-37
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 2.7μF 5% 1セット 112個入
KEMET¥96,980税込¥106,6781セット(112個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 2.7 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:2.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6952-25
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.2μF 5% 1セット 176個入
KEMET¥62,980税込¥69,2781セット(176個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 1.2 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-53
KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5%
KEMET¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 40mm寸法 = 41.5 x 20 x 40mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1セット 176個入
KEMET¥68,980税込¥75,8781セット(176個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-34
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1μF 5% 1袋 2個入
KEMET¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-91
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1μF 5% 1セット 288個入
KEMET¥79,980税込¥87,9781セット(288個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 1 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:1μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-74
KEMET フィルムコンデンサ,275 V ac, 630 V dc,2.2μF,±10%
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 275 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R71リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mm奥行き = 14mm高さ = 18mm寸法 = 32 x 14 x 18mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,1.2 kV dc, 630 V ac,1μF,±5%
KEMET¥55,980税込¥61,5781袋(36個)7日以内出荷C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズ ポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは、金属被覆構造になっています。このフィルムコンデンサは高周波用途に適しており、高い接触信頼性と高いリップル電流を備えています。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、ゲートターンオフ時の大きな過渡電圧から保護し、自己回復機能を備えています。仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1.2 kV dc, 630 V ac実装タイプ = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = C4BSリード間隔 = 25.5mm長さ = 42.5mm奥行き = 28mm等価直列抵抗 = 3.3mΩ寸法 = 42.5 x 28 x 37mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% 1セット 84個入
KEMET¥89,980税込¥98,9781セット(84個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 4.7 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-22
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 3.9μF 5% 1セット 84個入
KEMET¥84,980税込¥93,4781セット(84個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 3.9 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:3.9μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-10
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 1.5 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:1.5μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-83
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.2μF 5% 1袋 2個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-26
KEMET フィルムコンデンサ,275 V ac, 630 V dc,1μF,±10%
KEMET¥31,980税込¥35,1781袋(250個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 275 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R71リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20mm寸法 = 26.5 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1μF ±5%
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:1μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●リード長さ:25mm●高さ:28.5mm●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50アズワン品番65-7155-68
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10%
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 310 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20mm寸法 = 26.5 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -10%EN132400クラスX2、UL1414. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 310 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068μ1 テープアンドリールはIEC60286μ2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 μC 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復特性. 用途. X2の安全分類が求められる直入れ用途での電磁干渉(EMI)抑制用として世界中で使用することができます。. コンデンサが故障しても、感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源タイプの用途との併用には適していません。RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1.5μF ±5%
KEMET¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:1.5μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-25
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1.5μF ±5% 1セット 112個入
KEMET¥119,800税込¥131,7801セット(112個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-12
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 9000個入
KEMET¥419,800税込¥461,7801袋(9000個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-81
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-60
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1μF ±5% 1セット 108個入
KEMET¥93,980税込¥103,3781セット(108個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(108個入り)●静電容量:1μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:16mm●等価直列抵抗:7mΩ●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7086-47
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥669税込¥7361袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●誘電正接:1.5%アズワン品番65-7088-48
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7138-92
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入
KEMET¥99,980税込¥109,9781袋(1800個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7089-81
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入
KEMET¥74,980税込¥82,4781袋(1800個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-42
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-98