カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SMC(10)
- NORGREN(8)
- RS PRO(8)
- VISHAY(7)
- オリエンタルモーター(5)
- ニチコン(3)
- 住友重機械工業(2)
- ダイヘン(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EPCOS(2)
- STMicro(2)
- WIMA(2)
- CKD(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 日本ケミコン(1)
- MICROCHIP(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「63v220」の検索結果
特価

KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5%
KEMET¥289税込¥3181袋(10個)翌々日出荷KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応