カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ニチコン(8)
- 日本ケミコン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(3)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「68μf 400v」の検索結果

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入
KEMET¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7108-02