カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- MAZDA(マツダ)(25)
- トヨタ(22)
- ホンダ(21)
- NSK(日本精工)(11)
- ニッサン(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- NACHI(不二越)(6)
- RS PRO(5)
- Hirschmann Test & Measurement(4)
- 松吉医科器械(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- スバル(1)
- ダイハツ(1)
- SILICON LABS(1)
- 三菱(1)
- コルティナ(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7210c」の検索結果

フィルムコンデンサ 900V dc 2100μF 10% 1袋 4個入
KEMET¥199,800税込¥219,7801袋(4個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:2100μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:273mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7025-60