カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • YAGEO(15)
  • SMC(9)
  • TDK(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • 日研工作所(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • アネスト岩田(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エスコ(1)
  • カシオ計算機(1)
  • KTC(1)
  • バンドー化学(1)
  • ホンダ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SEGGER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7m630」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 660nF 630V dc 2220 5650M KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 660nF 630V dc 2220 5650M

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
    仕様●静電容量:660nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7081-40
  • MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1袋 2個入 KEMET

    MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1袋 2個入

    KEMET
    989税込1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:300nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6930-42
  • MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1セット 500個入 KEMET

    MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1セット 500個入

    KEMET
    129,800税込142,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量 0.3 μ F )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:300nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6950-78
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 660nF 630V dc 2220 5650M 1セット 300個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 660nF 630V dc 2220 5650M 1セット 300個入

    KEMET
    159,800税込175,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:660nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7080-67
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 630V dc 0805 (2012M) C0805V822KBRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 630V dc 0805 (2012M) C0805V822KBRACTU

    KEMET
    859税込945
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 8.2nF電圧 630V dcパッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃KEMET 0805 ArcShield(TM) MLCCシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82nF 630V dc 1210 (3225M) C1210V823KBRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82nF 630V dc 1210 (3225M) C1210V823KBRACTU

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 82nF電圧 630V dcパッケージ/ケース 1210 (3225M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 3.2 2.5 2.1mm長さ 3.2mm奥行き 2.5mm高さ 2.1mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Min -55℃Kemet 1210 ArcShield(TM)MLCCシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) C1206V223KBRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) C1206V223KBRACTU

    KEMET
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Kemet 1206 Arcshield MLCCシリーズ
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 5個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 5個入

    KEMET
    949税込1,044
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:0630●長さ:7mm●奥行き:6.5mm●高さ:3mm●寸法:7 x 6.5 x 3mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:130.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-29
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 1500個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 1500個入

    KEMET
    179,800税込197,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:0630●長さ:7mm●奥行き:6.5mm●高さ:3mm●寸法:7 x 6.5 x 3mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:130.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:13MHz●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6969-13
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1μF ±5% 1セット 108個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1μF ±5% 1セット 108個入

    KEMET
    85,980税込94,578
    1セット(108個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(108個入り)●静電容量:1μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:16mm●等価直列抵抗:7mΩ●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7086-47