カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- 岡谷電機産業(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ニチコン(3)
- VISHAY(3)
- TDK(2)
- ルビコン(2)
- Ducati Energia(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- SPG(1)
- CF POSH(1)
- 音羽電機工業(1)
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
- DELTRON(1)
- Roxburgh EMC(1)
- 日東電工[モーター](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8μf 250v」の検索結果

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ
KEMET(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)39取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃動作温度(℃)-20~+60端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8μF 50V dc 1セット 2500個入
KEMET¥129,800税込¥142,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1.8μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7070-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 2500個入
KEMET¥119,800税込¥131,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7071-04
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 1セット 2500個入
KEMET¥139,800税込¥153,7801セット(2500個)7日以内出荷KEMET セラミックコンデンサは、2.2 uF の静電容量静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 2.2 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7079-49
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 2500個入
KEMET¥109,800税込¥120,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7078-95