カテゴリ
- 制御機器(134)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(11)
- メディアカバーマーケット(7,291)
- brembo(1,250)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,167)
- KANA(片山チエン)(1,030)
- ホンダ(991)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- TOSTEM(LIXIL)(513)
- StarTech.com(479)
- BIGM(丸山製作所)(415)
- APEM(402)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(392)
- TAMIYA(タミヤ)(362)
- 扶桑精機(355)
- SIEMENS(290)
- ON SEMICONDUCTOR(227)
- LEPLUS NEXT(185)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(177)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(173)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(134)
「EM」の検索結果

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ
KEMET(9件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)39動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
コモンモードチョーク 8.3mH 0.8A 740mΩ
KEMET¥219税込¥2411個3日以内出荷寸法(mm)22.00×14.50品番SS11V高さ(mm)22.5(最大)取付方式スルーホールシリーズSSフィルター電源ライン定格電流(mA)800動作温度(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース垂直、4 PCピンインダクタンス(mH)8.3最大直流抵抗(mΩ)740
セラミックコンデンサ 47pF
KEMET¥70税込¥771個3日以内出荷ピッチ【リード】0.1in (2.54mm)定格電圧(V)200静電容量47pF温度特性C0G、NP0RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5
Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ
KEMET¥849税込¥9341個3日以内出荷仕様ライン数:2寸法(mm)17.50×14.00品番SC-01高さ(mm)17.50(最大)取付方式スルーホールシリーズSC定格電流(A)1定格電圧 DC V250フィルター電源ライン定格電圧 AC V250動作温度(℃)-25~105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース水平、ベースなし、4 PCピンインダクタンス(mH)5 @ 100 kHz最大直流抵抗(mΩ)150