カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- エコデバイス(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エコリカ(1)
- ブライトライト(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- オーツカ光学(1)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- 東京メタル(3)
- 嵯峨電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「FPL27」の検索結果

KEMET ESD-FPL-20-15 フラットケーブル用フェライトコア
KEMET¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様最大ワイヤ数:20●タイプ:ソリッドコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:33.2 x 15 x 8mm●内側の寸法:27 x 1.5mm●内側の高さ:1.5mm●内側の幅:27mm●外側の奥行き:15mm●外側の高さ:8mm●外側の幅:33.2mm●KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品RoHS指令(10物質対応)対応