カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(262)
  • SMC(230)
  • RS PRO(55)
  • 青木精密工業(37)
  • KITO(キトー)(24)
  • YAGEO(23)
  • コガネイ(21)
  • エスコ(14)
  • 京セラ(14)
  • New-Era(ニューエラー)(13)
  • 日研工作所(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • スーパー工業(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(8)
  • をくだ屋技研(7)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • StarTech.com(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M10×85」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, PEH200MJ5220MB2 KEMET

    KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, PEH200MJ5220MB2

    KEMET
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは別売り ナイロン製取り付けナットについては、RS品番 ; 280-515 280-515 を参照してください。キャップと電圧バランス / 放電抵抗器は別売り. PEH200シリーズ. スタッド取り付け産業用グレード長寿命高性能電解コンデンサ. 無停電電源装置、接地電源装置、溶接装置、モータードライブに最適 コンパクトなサイズ 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)で高CV値
    仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スタッドマウントテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 98.5mm高さ = 98.5mm長さ = 98.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 8200μF 63V dc KEMET

    コンデンサ 8200μF 63V dc

    KEMET
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
    仕様●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩアズワン品番65-6922-17
  • コンデンサ 4700μF 63V dc KEMET

    コンデンサ 4700μF 63V dc

    KEMET
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩアズワン品番65-7030-44
  • コンデンサ 820μF 400V dc KEMET

    コンデンサ 820μF 400V dc

    KEMET
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
    仕様●静電容量:820μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:175mΩアズワン品番65-7128-96
  • コンデンサ 270μF 250V dc KEMET

    コンデンサ 270μF 250V dc

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:678mΩアズワン品番65-7125-74
  • コンデンサ 4700μF 63V dc 1セット 180個入 KEMET

    コンデンサ 4700μF 63V dc 1セット 180個入

    KEMET
    219,800税込241,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩアズワン品番65-7038-39
  • コンデンサ 8200μF 63V dc 1セット 100個入 KEMET

    コンデンサ 8200μF 63V dc 1セット 100個入

    KEMET
    139,800税込153,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩアズワン品番65-7128-58
  • フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    75,980税込83,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7094-95
  • フィルムコンデンサ 900V dc 2100μF 10% 1袋 4個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 900V dc 2100μF 10% 1袋 4個入

    KEMET
    199,800税込219,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:2100μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:273mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7025-60
  • フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    82,980税込91,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-27
  • フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    94,980税込104,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:180μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-77
  • フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入

    KEMET
    99,980税込109,978
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-08
  • フィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    87,980税込96,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:200μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-44
  • フィルムコンデンサ 1100V dc 460μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1100V dc 460μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    89,980税込98,978
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様●静電容量:460μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-98
  • フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    189,800税込208,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-15
  • フィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    71,980税込79,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:240μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:101mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-80
  • フィルムコンデンサ 900V dc 900μF 10% 1袋 4個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 900V dc 900μF 10% 1袋 4個入

    KEMET
    109,800税込120,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:900μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7102-07
  • フィルムコンデンサ 1800V dc 90μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1800V dc 90μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    57,980税込63,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:90μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:99.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-78
  • フィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    99,980税込109,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:300μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:268.5mm●等価直列抵抗:3.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-63
  • フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    72,980税込80,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7101-18
  • フィルムコンデンサ 1100V dc 1100μF 10% 1袋 4個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1100V dc 1100μF 10% 1袋 4個入

    KEMET
    139,800税込153,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:1100μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-45