カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • CKD(13)
  • KITO(キトー)(130)
  • OHSATO(大里)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • RS PRO(93)
  • SMC(147)
  • TRUSCO(11)
  • WPH(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
  • YFS(11)
  • エスコ(100)
  • 千代田通商(27)
  • 大阪魂(19)
  • 池田金属工業(10)
  • 由良産商(22)
  • 鶴見製作所(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8x20」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

    KEMET
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入

    KEMET
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 330 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量: 330 uF 定格電圧: 25 V 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-14
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入

    KEMET
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●寿命:2000hアズワン品番65-7108-72
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入

    KEMET
    ¥579税込¥637
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 68 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 68 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7107-54
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入

    KEMET
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7108-02
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入

    KEMET
    ¥829税込¥912
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 390 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量 390 uF 定格電圧: DC 25 V dc 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-10
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入

    KEMET
    ¥599税込¥659
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 820 uF の容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 820 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7108-04
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入

    KEMET
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-34
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 33μF 80 V dc 92 V dc 1セット 5個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 33μF 80 V dc 92 V dc 1セット 5個入

    KEMET
    ¥899税込¥989
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:80 V dc, 92V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:1600mAアズワン品番65-7103-51
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入

    KEMET
    ¥889税込¥978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-33
m8x25特集