カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • コニシ(2)
  • NXP(27)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(18)
  • CREE(19)
  • SMC(14)
  • GOSEN(ゴーセン)(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • リンナイ(8)
  • 三菱マテリアル(6)
  • GENTOS(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 朝日産業(5)
  • CPC(4)
  • FXC(4)
  • pavoni(パボーニ)[厨房用品](4)
  • アズワン(3)
  • Y'sGOD(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MPX」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm KEMET

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm

    KEMET
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:12.2A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:16.1mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:8.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-30
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 3500個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 3500個入

    KEMET
    419,800税込461,780
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:222.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:20MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6972-63
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 54A 22.5 x 22 x 13mm KEMET

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 54A 22.5 x 22 x 13mm

    KEMET
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
    仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:54A●パッケージ/ケース:2213 年●長さ:22.5mm●奥行き:22mm●高さ:13mm●寸法:22.5 x 22 x 13mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-11
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm KEMET

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm

    KEMET
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:9.8A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:24.9mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:6.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-31
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 5個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 5個入

    KEMET
    949税込1,044
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:0630●長さ:7mm●奥行き:6.5mm●高さ:3mm●寸法:7 x 6.5 x 3mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:130.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-29
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入

    KEMET
    68,980税込75,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:9.8A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:24.9mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:6.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6968-64
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入

    KEMET
    689税込758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:222.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:20MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6960-89
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 1500個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 1500個入

    KEMET
    179,800税込197,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:0630●長さ:7mm●奥行き:6.5mm●高さ:3mm●寸法:7 x 6.5 x 3mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:130.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:13MHz●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6969-13
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:12.2A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:16.1mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:8.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6973-94
mpx ボンド特集