カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(3)
- JEJアステージ(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- TRUSCO(5)
- サカエ(1)
- アスベル(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- 三菱ケミカル(1)
- INFIMO(2)
- 日動工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HEIKO(1)
- スナオ電気(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「NF BOX」の検索結果
特価

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5%
KEMET(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード長さ = 6mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応