カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- 三菱電機(4)
- アイ・エイ・シー(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- CENTRONIC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「QD75」の検索結果
特価

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,470pF,±5%
KEMET¥689税込¥7581袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1 kV dc, 400 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 3 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応