カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(5)
  • azbil(旧:山武)(36)
  • BOURNS(38)
  • IDEC(和泉電気)(196)
  • MG(旧エム・システム技研)(63)
  • omron(オムロン)(190)
  • Panasonic(パナソニック)(400)
  • RS PRO(303)
  • SMC(1,606)
  • エスコ(44)
  • サトーパーツ(125)
  • ニチコン(61)
  • ホンダ(97)
  • マルヤス電業(38)
  • ユーアールディ(63)
  • 三菱電機(60)
  • 富士電機(108)
  • 渡辺電機工業(49)
  • 鶴賀電機(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「V2000」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:11μAアズワン品番65-6923-50
  • タンタルコンデンサ 10μF 16V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 16V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-95
  • タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6920-28
  • タンタルコンデンサ 22μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 22μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。ESR は 70 m Ω です。ESR : 70 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7109-35
  • タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T525●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7043-29
  • タンタルコンデンサ 3.3μF 35V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 3.3μF 35V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で1、000時間を実現しています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:3.3μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7029-71
  • MLCC 22nF 250V ac 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET

    MLCC 22nF 250V ac 1206 3216M 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7136-07
  • タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 150 uFC 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7108-56
  • タンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選した材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で500時間動作するようになっています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-49
  • タンタルコンデンサ 33μF 4V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 33μF 4V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7102-40
  • タンタルコンデンサ 33μF 6.3V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 33μF 6.3V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMETの有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は33uFで、70mΩのESRを発揮します。静電容量:33uFC許容差20%ESR:70mΩ最低動作温度:-55℃最大動作温度:+125C定格電圧:6.3Vdc
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7101-78
  • タンタルコンデンサ 33μF 4V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 33μF 4V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7103-33
  • タンタルコンデンサ 15μF 25V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 15μF 25V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7042-26
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7110-05
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMET 1210 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.55mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.55mm●シリーズ:U2J C●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6974-28
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ)。Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7206-31
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMET 車載用グレードの高電圧、C0G 誘電体を使用したフレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサは、MLCC の主要な故障モードである曲げ割れに対応します。終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間にある柔軟で導電性のある銀エポキシを使用することで、硬質セラミックボディへのボード応力の伝達を阻止するため、低 IR 又は
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7076-09
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対する C0G の静電容量の変動はありません。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されています高いリプル電流性能 電圧による静
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6955-23
  • KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100nF,±5%

    KEMET
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mmリード長さ = 30mm高さ = 20mm寸法 = 32 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTU

    KEMET
    ¥719税込¥791
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,2.2nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,2.2nF,±5%

    KEMET
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 10mm寸法 = 18 x 4 x 10mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,47nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,47nF,±5%

    KEMET
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mmリード長さ = 30mm高さ = 18.5mm寸法 = 26.5 x 10 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5%

    KEMET
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mmリード長さ = 30mm高さ = 20mm寸法 = 32 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5%

    KEMET
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(200個)
    8日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 26.5 x 13 x 22mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5%

    KEMET
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,1μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,1μF,±5%

    KEMET
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,2.2μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,2.2μF,±5%

    KEMET
    ¥64,980税込¥71,478
    1袋(288個)
    8日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 25mm寸法 = 32 x 13 x 25mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5%

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5%

    KEMET
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 40mm寸法 = 41.5 x 20 x 40mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,300 V ac, 630 V dc,15nF,±5% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,300 V ac, 630 V dc,15nF,±5%

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    R73シリーズは、ポリプロピレンフィルム / 金属ホイル構造又はメタライズドフィルム / 金属ホイル構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲: 100 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 100 pF → 2.2 μF リード間隔: 15 → 37.5 mm 容量許容差: ±2.5 % (2セクション構造 のみ)、±5 %、±10 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
    仕様静電容量 = 15nF電圧 = 300 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R73自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,22nF,±5% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,22nF,±5%

    KEMET
    ¥509税込¥560
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,400V dc,4.7nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,400V dc,4.7nF,±5%

    KEMET
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。. 特長. 静電容量範囲: 100 pF → 15 μF 電圧範囲: 250 → 2000 V dc リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 自己回復機能 車載(AEC-Q200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 400V dc許容差 = ±5%シリーズ = R76リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 3 x 8mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) C1210C102KGRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) C1210C102KGRACTU

    KEMET
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.4mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.4mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1210高電圧シリーズ定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応