カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- SMC(108)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- マルヤス電業(51)
- WURTH ELEKTRONIK(51)
- MAZDA(マツダ)(44)
- Festo(27)
- omron(オムロン)(26)
- BOURNS(25)
- 富士電機(23)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- エスコ(17)
- NTツール(17)
- KANA(片山チエン)(15)
- 水本機械製作所(15)
- RS PRO(13)
- サンドビック(10)
- ハネウェル(10)
- カワムラサイクル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a-22h」の検索結果
特価

巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 54A 22.5 x 22 x 13mm
KEMET¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:54A●パッケージ/ケース:2213 年●長さ:22.5mm●奥行き:22mm●高さ:13mm●寸法:22.5 x 22 x 13mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-11
コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:1.7 mH●シリーズ:SSHB10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.07Ω●電流 Max:3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7121-98
コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入
KEMET¥12,980税込¥14,2781セット(60個)7日以内出荷KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源仕様●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:17 mH です●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.48Ω●電流 Max:1 A●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6921-02
コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入
KEMET¥12,980税込¥14,2781セット(60個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入
KEMET¥15,980税込¥17,5781セット(60個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:仕様●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:3.4 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.11Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6918-47
コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入
KEMET¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)7日以内出荷KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入
KEMET¥14,980~税込¥16,478~1箱(60個)7日以内出荷KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル PHBC
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 →
コモンモードチョークコイル HHBC
KEMET¥889税込¥9781個7日以内出荷KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 40個入
KEMET¥41,980税込¥46,1781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:107 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:53mΩ●電流 Max:3 A●寸法:22 (Dia.) x 12.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7026-31
KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 40V dc 22000μF
KEMET¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 40 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 26000 h @ +85 ℃/40V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 16V dc 33000μF
KEMET¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 35 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 18000 h @ +85 ℃/16V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 35 V dc 40.2 V dc 1セット 250個入
KEMET¥48,980税込¥53,8781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:35 V dc, 40.2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000hアズワン品番65-7103-01