カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Kawasaki(12)
  • アカギ(7)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • 新日軽(LIXIL)(6)
  • SK(新潟精機)(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • SMC(2)
  • ホンダ(2)
  • NTB(2)
  • 東リ(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • BELDEN(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1063」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALS30A103DE063 KEMETALS30A103DE063KEMET
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ALT22A103CD063 KEMETALT22A103CD063KEMET
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 10000μF, ,63V dc, ALS30A103DE063 KEMETKEMET コンデンサ 10000μF, ,63V dc, ALS30A103DE063KEMET
139,800税込153,780
1袋(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子
仕様静電容量:10000μF、電圧:63V dc、実装タイプ:スクリューターミナル、テクノロジー:アルミ電解、寸法:36 (Dia.) x 82mm、高さ:82mm、長さ:82mm、動作温度 Min:-40℃、直径:36mm、動作温度 Max:+85℃、等価直列抵抗:17mΩ静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応