カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • 東洋バルヴ(26)
  • マルヤス電業(25)
  • SMC(22)
  • EPCOS(22)
  • BOURNS(21)
  • KYOCERA AVX(16)
  • ERECTA(エレクター)(11)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • ホンダ(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ダイハツ(5)
  • TDK(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • Sensata / Crydom(4)
  • 協育歯車(3)
  • ワルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2220」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET コンデンサ 2200μF, ,250V dc, ALS30A222KE250 KEMET

    KEMET コンデンサ 2200μF, ,250V dc, ALS30A222KE250

    KEMET
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
    仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025 KEMET

    KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025

    KEMET
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    欠品中
    AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子
    仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 2200μF, ,500V dc, ALS31A222NP500 KEMET

    KEMET コンデンサ 2200μF, ,500V dc, ALS31A222NP500

    KEMET
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200。端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。ALS31 シリーズ。KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能
    仕様静電容量 = 2200μF、電圧 = 500V dc、実装タイプ = スクリューターミナル、テクノロジー = アルミ電解、寸法 = 77 (Dia.) x 146mm、高さ = 146mm、長さ = 146mm、動作温度 Min = -40℃、直径 = 77mm、動作温度 Max = +85℃、極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 2200μF, ,450V dc, ALS31A222NF450 KEMET

    KEMET コンデンサ 2200μF, ,450V dc, ALS31A222NF450

    KEMET
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
    仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 77 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 77mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応