カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(41)
- BIGM(丸山製作所)(359)
- Kawasaki(35)
- MAZDA(マツダ)(432)
- Panasonic(パナソニック)(183)
- SAMTEC(38)
- SMC(1,419)
- イチネンTASCO(40)
- エスアンドエスサイクル(41)
- エスコ(304)
- カワグレ(72)
- コガネイ(139)
- サンドビック(25)
- スバル(97)
- トヨタ(76)
- ニッサン(21)
- ホンダ(30)
- 三菱電機(88)
- 日立産機システム(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「a550」の検索結果

KEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550
KEMET¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量仕様静電容量 = 180μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 680μF, ,550V dc, ALS60A681KF550
KEMET¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷AEC-Q200認定. Kemet ALS60シリーズ. KEMETのALS60シリーズのねじ止め端子アルミ電解コンデンサは、高電圧、高リプル電流用途向けに設計. 長寿命、最大20,000時間 @ +85 ℃ (VR、IR適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や業務用途に最適 KEMETのALS60シリーズのコンデンサの主な用途には、平滑化、蓄電、要求の厳しい電源、ACモータ制御、トラクション及び溶接が含まれます。仕様静電容量 = 680μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 22.2mm等価直列抵抗 = 441mΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 470μF, ,550V dc, ALC10A471DL550
KEMET¥199,800税込¥219,7801袋(50個)7日以内出荷ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量仕様静電容量 = 470μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm長さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応