カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-25-q-14」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-23
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 100nF ±5% 1袋 2個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 100nF ±5% 1袋 2個入

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:32 x 14 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7027-51