カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- RS PRO(68)
- SMC(55)
- CKD(49)
- エレコム(35)
- NEC(30)
- SIEMENS(25)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- カシムラ(17)
- エスコ(15)
- EPCOS(15)
- サンワサプライ(13)
- OWLTECH(オウルテック)(11)
- トヨタ(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- オーム電機(8)
- 長野計器(8)
- エアージェイ(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ac20c」の検索結果

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10%
KEMET¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷仕様静電容量 = 50μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 96mm寸法 = 50 (Dia.) x 96mm温度特性 = PLYP最小動作温度 = -25℃ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 4.7nF 250V ac C961U472MYWDBA7317
KEMET¥549税込¥6041袋(10個)翌々日出荷X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 1nF 250V ac C901U102MYWDBA7317
KEMET¥419税込¥4611袋(25個)翌々日出荷X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 7mm奥行き = 5mm寸法 = 7 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電正接 = 2.5%RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷PME271Eシリーズは、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙製です。定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 0.22 μF リード間隔: 15.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % (C 0.1 μF)、±10 % (C > 0) 耐候性カテゴリ: 40/110/56/B、IEC600681 テープ及びリールのパッケージング 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スク仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PME271Y_300●リード間隔:15.2mm●抑制クラス:Y2●長さ:18.5mm●奥行き:5.2mm●高さ:10.5mm●寸法:18.5 x 5.2 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-27
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,30μF,±10%
KEMET¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様静電容量 = 30μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 96mm寸法 = 40 (Dia.) x 96mm温度特性 = PLYP最小動作温度 = -25℃ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 2220 (5750M) C2220C474J5GACTU
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 2220 (5750M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.7 x 5 x 1.7mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 1.7mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,35μF,±10%
KEMET¥5,998税込¥6,5981個欠品中仕様静電容量 = 35μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 94.5mm寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 2.2nF 300V ac C927U222MZWDBA7317
KEMET¥799税込¥8791袋(25個)7日以内出荷X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 9mm奥行き = 5mm寸法 = 9 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 6.8nF 250V ac C961U682MYVDBA7317
KEMET¥14,980税込¥16,4781箱(500個)7日以内出荷X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様静電容量 = 6.8nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -80% → +30%抑制クラス = X1, Y2動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5%
KEMET¥96,980税込¥106,6781袋(50個)7日以内出荷EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 45 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5%
KEMET¥46,980税込¥51,6781袋(50個)7日以内出荷C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1210 (3225M) C1210C224K5RACTU
KEMET¥259税込¥2851袋(10個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 。動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 220nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応