カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- APRESIA Systems(7)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- i-PRO(2)
- NEC(1)
- ORing(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PLANET Technology(8)
- StarTech.com(8)
- アライドテレシス(42)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(16)
- ダイモ(5)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(108)
- 冨士電線(東京)(22)
- 瓜生製作(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「at-100t」の検索結果

KEMET タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,A,T491A104K035AT
KEMET¥999税込¥1,0991袋(25個)3日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100nF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 20Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,T356M107K020AT
KEMET¥319,800税込¥351,7801袋(100個)7日以内出荷T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 20V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 18.8mm寸法 = 10.2 (Dia.) x 18.8mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,T350J107K010AT
KEMET¥7,698税込¥8,4681袋(5個)7日以内出荷T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 12.7mm寸法 = 8.4 (Dia.) x 12.7mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,X,T491X107K016AT
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T491D107K016AT
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,D,T491D107K006AT
KEMET¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,B,T491B107K006AT
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 3Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,D,T491D107K010AT
KEMET¥34,980税込¥38,4781セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,C,T491C107K010AT
KEMET¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1.2Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,X,T491X107K025AT
KEMET¥189,800税込¥208,7801セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,C,T491C107K016AT
KEMET¥48,980税込¥53,8781セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,T491B107M006AT
KEMET¥809税込¥8901袋(10個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 1.9mm許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T494D107K016AT
KEMET¥79,980税込¥87,9781セット(500個)7日以内出荷T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T494動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016AT
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 700mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet タンタルコンデンサ,100μF,4V dc,3216-18,T491A107M004AT
KEMET¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃末端仕様 = はんだ%RoHS指令(10物質対応)対応