カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(86)
- SMC(42)
- New-Era(ニューエラー)(41)
- 三木プーリ(29)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ケルヒャー(5)
- CKD(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- スマートスクラブス(4)
- ケナメタル(3)
- シンフォニアテクノロジー(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 渡辺電機工業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ブランドをもっと見る
「b-65r」の検索結果

コモンモードチョークコイル SHBC
KEMET¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷KEMET SHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Al ダストコアを使用して設計されており、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Al ダストコア素材 平滑化及び変換に使用できます 低コア損失 高周波駆動 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途
コモンモードチョークコイル PHBC
KEMET¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +12
リードスイッチ
KEMET¥999税込¥1,0991個7日以内出荷The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.