カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • NACHI(不二越)(10)
  • omron(オムロン)(3)
  • SMC(35)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(86)
  • カティーナ(4)
  • ケナメタル(15)
  • スバル(59)
  • ダイハツ(98)
  • トヨタ(77)
  • ニッサン(7)
  • ノーブランド(4)
  • ホンダ(55)
  • ミツビシ(15)
  • 椿本チエイン(3)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5100」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 紙コンデンサ KEMET

    KEMET 紙コンデンサ

    KEMET
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5%

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 10000μF, ,40V dc, PEH200KB5100MB2 KEMET

    KEMET コンデンサ 10000μF, ,40V dc, PEH200KB5100MB2

    KEMET
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは別売り ナイロン製取り付けナットについては、RS品番 ; 280-515 280-515 を参照してください。キャップと電圧バランス / 放電抵抗器は別売り. PEH200シリーズ. スタッド取り付け産業用グレード長寿命高性能電解コンデンサ. 無停電電源装置、接地電源装置、溶接装置、モータードライブに最適 コンパクトなサイズ 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)で高CV値
    仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36.6 x 62.5mm高さ = 62.5mm長さ = 62.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir漏れ電流 = 5.2 mA%RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEH200KB5100MB2 KEMET

    PEH200KB5100MB2

    KEMET
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 600 V ac,10nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 600 V ac,10nF,±5%

    KEMET
    ¥65,980税込¥72,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 1 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,10nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,10nF,±5%

    KEMET
    ¥94,980税込¥104,478
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 8.5 x 16mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,10nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,10nF,±20%

    KEMET
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ENEC、UL、cUL、CQC. PME271Y A-Eシリーズ. PME271Y A-Eシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスY抑制コンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。. 特長. 国際認定 定格電圧: 300 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.15 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/115/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +115℃ 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量. 用途. 代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2.5kV dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2.5kV dc,10nF,±5%

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2.5kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応