カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ノガ(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- SMC(3)
- Nobby(1)
- SmackApe(1)
- Epomaker(1)
「bt8000」の検索結果
特価

コモンモードチョークコイル SBT 80 μ H ± 35% 1箱 1000個入
KEMET¥309,800税込¥340,7801箱(1000個)7日以内出荷KEMET SBT-01W コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルはメーカー独自のフェライトコアを使用して設計されており、DC 信号ライン回路のノイズ対策に適しています。独自のニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 耐電圧: 200VDC (ライン間 1 分) 絶縁抵抗 : 10m Ω 以上 ( ライン間 100VDC ) 動作温度仕様●インダクタンス:80 μH●シリーズ:SBT●試験周波数:1 KHz●DC抵抗:55mΩ●電流 Max:500 m A●寸法:6.4 x 8 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7035-87