カテゴリ
- 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- MAZDA(マツダ)(52)
- スバル(14)
- トヨタ(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- JTC(11)
- ニッサン(10)
- SMC(9)
- onsemi(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- KOA(7)
- azbil(旧:山武)(6)
- 日野自動車(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- Canon(5)
- ニチコン(5)
- TDK(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「c-331」の検索結果

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 0805 (2012M) C0805C331J1GACTU
KEMET¥359税込¥3951袋(25個)翌々日出荷KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 200V dc C315C331J2G5TA
KEMET¥13,980税込¥15,3781袋(500個)7日以内出荷Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 330pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C331J5GACTU
KEMET¥4,698税込¥5,1681セット(500個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様静電容量 = 330pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C331J5GACTU
KEMET¥4,898税込¥5,3881セット(4000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。C0G誘電体はEIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)からクラスI材質に定義されています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。200 MHz / 330 DMIPS、MIPS32 microAptivコア ライブアップデート対応のデュアルパネルフラッシュ 12ビット18 MSPS、45チャンネルADCモジュール 組み込みOSの実行を最適化するメモリ管理ユニット 最大35 %のコード圧縮を実現するmicroMIPSモード CAN、UART、I2C、PMP、EBI、SQI、アナログコンパレータ オーディオ処理及び再生用のSPI/I2Sインターフェイス Hi-Speed USBデバイス / ホスト / OTG 10 / 100 MbpsイーサネットMAC (MII及びRMIIインターフェイス搭載) 高度なメモリ保護 2 MBフラッシュメモリ(追加の160 KBブートフラッシュ) 640 KB SRAMメモリ仕様静電容量 = 330pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C331J1GACTU
KEMET¥409税込¥4501袋(25個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 1μF 1206 3216M 1袋 50個入
KEMET¥3,598税込¥3,9581袋(50個)7日以内出荷Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-09
MLCC 1nF 0603 1608M 1袋 200個入
KEMET¥4,998税込¥5,4981袋(200個)7日以内出荷Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators仕様●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7049-85
MLCC 10nF 0805 2012M 1セット 4000個入
KEMET¥64,980税込¥71,4781セット(4000個)7日以内出荷Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7038-50
MLCC 10nF 0603 1608M 1袋 100個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7035-74
MLCC 10nF 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥62,980税込¥69,2781セット(4000個)7日以内出荷Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-08
MLCC 1μF 1206 3216M 1セット 2500個入
KEMET¥179,800税込¥197,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7050-97
MLCC 220nF 1206 3216M 1袋 50個入
KEMET¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:0.9 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7050-98
MLCC 2.2μF 1206 3216M 1袋 25個入
KEMET¥3,598税込¥3,9581袋(25個)7日以内出荷Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators仕様●静電容量:2.2μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-61
MLCC 1μF 0805 2012M 1袋 50個入
KEMET¥4,298税込¥4,7281袋(50個)7日以内出荷Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7049-84
MLCC 1μF 0805 2012M 1セット 2500個入
KEMET¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7047-39
MLCC 220nF 1206 3216M 1セット 4000個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801セット(4000個)7日以内出荷Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:0.9 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-59
MLCC 10nF 0805 2012M 1袋 100個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7050-31
MLCC 2.2μF 1206 3216M 1セット 2000個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:2.2μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-60
MLCC 1nF 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥54,980税込¥60,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-46
MLCC 100nF 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥33,980税込¥37,3781セット(4000個)7日以内出荷Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7038-69
MLCC 100nF 0603 1608M 1袋 200個入
KEMET¥2,998税込¥3,2981袋(200個)7日以内出荷仕様●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7049-29
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C315C103K1R5TA
KEMET¥569税込¥6261袋(5個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc C330C224K1R5TA
KEMET¥329税込¥3621袋(5個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 9.14 x 7.62 x 3.81mm長さ = 9.14mm高さ = 3.81mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc C320C104K1R5TA
KEMET¥839税込¥9231袋(25個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 2.54 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C322C103K1R5TA
KEMET¥219税込¥2411袋(5個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc C322C473K1R5TA
KEMET¥22,980税込¥25,2781袋(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 630V dc C317C472KBR5TA
KEMET¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.14 x 3.3mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.14mm高さ = 3.3mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 3kV dc C330C103KHR5TA
KEMET¥37,980税込¥41,7781袋(250個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.62 x 5.08 x 9.14mm長さ = 7.62mm奥行き = 5.08mm高さ = 9.14mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 5.08 mm℃定格電圧(V)3000dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc C320C223K1R5TA
KEMET¥5,898税込¥6,4881袋(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 22nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 100V dc C320C333K1R5TA
KEMET¥329税込¥3621袋(5個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 33nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc C315C102K1R5TA
KEMET¥5,298税込¥5,8281箱(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc C322C104KBR5TA
KEMET¥89,980税込¥98,9781袋(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 100V dc C315C332K1R5TA
KEMET¥5,898税込¥6,4881袋(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc C322C104K1R5TA
KEMET¥12,980税込¥14,2781袋(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc C320C473K1R5TA
KEMET¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 2.54 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc C322C103KBR5TA
KEMET¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300抑制クラス = Class II℃定格電圧(V)630dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,4700pF ±10%
KEMET¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサです。 高周波数で低ESRを示し、アプリケーションのスナバーやフィルタとして従来どおり使用できます。 これらのコンデンサは、一般的に電気通信、医療、軍事、航空宇宙などの関連機器に使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.068μF ±10%
KEMET¥289税込¥3181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 68nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最小動作温度 = -55℃C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサです。 高周波数で低ESRを示し、アプリケーションのスナバーやフィルタとして従来どおり使用できます。 これらのコンデンサは、一般的に電気通信、医療、軍事、航空宇宙などの関連機器に使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応