カテゴリ

  • 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(648)
  • CKD(116)
  • Festo(513)
  • IKO(日本トムソン)(31)
  • KITO(キトー)(247)
  • KOA(72)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • omron(オムロン)(45)
  • PISCO(ピスコ)(79)
  • RS PRO(46)
  • SMC(1,319)
  • StarTech.com(79)
  • アサ電子工業(29)
  • イスカル(32)
  • ケルヒャー(69)
  • タンガロイ(25)
  • ダイヤトレンド(32)
  • 太陽技研(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-4-m」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
    仕様静電容量 = 47μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C106K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C106K4PACTU

    KEMET
    ¥189税込¥208
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 16V dc 0805 (2012M) C0805C104K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 16V dc 0805 (2012M) C0805C104K4RACTU

    KEMET
    ¥169税込¥186
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 390nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C394K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 390nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C394K4RACTU

    KEMET
    ¥669税込¥736
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 390nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C684K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C684K4PACTU

    KEMET
    ¥789税込¥868
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C334K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C334K4RACTU

    KEMET
    ¥789税込¥868
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C475K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C475K4PACTU

    KEMET
    ¥419税込¥461
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C225Z4VACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C225Z4VACTU

    KEMET
    ¥549税込¥604
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C229C5GAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C229C5GAC

    KEMET
    ¥569税込¥626
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Kemet 0402 CBRシリーズ
    仕様静電容量 = 2.2pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C689D5GAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C689D5GAC

    KEMET
    ¥579税込¥637
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Kemet 0402 CBRシリーズ
    仕様静電容量 = 6.8pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.5pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C180J5GAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C180J5GAC

    KEMET
    ¥739税込¥813
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃Kemet 0402 CBRシリーズ定格電圧(V)50dc静電容量18pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C224K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C224K4RACTU

    KEMET
    ¥379税込¥417
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) C0603X474K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) C0603X474K4RACTU

    KEMET
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = X FT-CAP末端仕様 = はんだ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 270nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C274K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 270nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C274K4RACTU

    KEMET
    ¥629税込¥692
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
    仕様静電容量 = 270nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C末端仕様 = はんだ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 16V dc 0402 (1005M) C0402C333K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 16V dc 0402 (1005M) C0402C333K4RACTU

    KEMET
    ¥389税込¥428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様静電容量 = 33nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C474K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C474K4RACTU

    KEMET
    ¥599税込¥659
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106K4PACTU

    KEMET
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
    仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106K4RACTU

    KEMET
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)特長:幅広いケースサイズ、定格電圧、無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mmシリーズ = C動作温度: -55 → +125 ℃静電容量(10 pF → 47 μF)定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C106K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C106K4PACTU

    KEMET
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106Z4VACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106Z4VACTU

    KEMET
    ¥719税込¥791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃vKEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0603 (1608M) C0603C225K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0603 (1608M) C0603C225K4PACTU

    KEMET
    ¥209税込¥230
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C225K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C225K4RACTU

    KEMET
    ¥639税込¥703
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C475K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C475K4PACTU

    KEMET
    ¥569税込¥626
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C105Z4VACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C105Z4VACTU

    KEMET
    ¥289税込¥318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80 %寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ定格電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C225K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C225K4RACTU

    KEMET
    ¥589税込¥648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C226K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C226K4PACTU

    KEMET
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.85mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C335K4PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C335K4PACTU

    KEMET
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),850V dc,2μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),850V dc,2μF,±5%

    KEMET
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2μF電圧 = 850V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 44mm等価直列抵抗 = 3mΩC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    KEMET
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    電圧範囲が 16 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),850V dc,1μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),850V dc,1μF,±5%

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 850V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 20.5 (Dia.) x 44mm等価直列抵抗 = 5mΩC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 3kV dc 68nF ±5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 3kV dc 68nF ±5%

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    C4C/C4Gシリーズ。KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には
    仕様●静電容量:68nF●電圧:3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:C4C●長さ:44mm●等価直列抵抗:18mΩ●寸法:22.5 (Dia.) x 44mm●リード径:1mmアズワン品番65-7060-63
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560pF ±5% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560pF ±5% 1袋 1800個入

    KEMET
    ¥63,980税込¥70,378
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:560pF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:1.137mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-55
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7157-34
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.2nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.2nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:289mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-89
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 820pF ±5% 1袋 1500個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 820pF ±5% 1袋 1500個入

    KEMET
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:820pF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:776mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-83
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.7nF ±5% 1袋 1500個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.7nF ±5% 1袋 1500個入

    KEMET
    ¥74,980税込¥82,478
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-13
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 1.8nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 1.8nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:1.8nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:354mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-37
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 6.8nF ±5% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 6.8nF ±5% 1袋 1800個入

    KEMET
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6.8nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:94mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7144-18
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 820pF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 820pF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:820pF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:776mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-84