カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(409)
  • BIGM(丸山製作所)(276)
  • RS PRO(249)
  • MURATA(村田製作所)(41)
  • Festo(36)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • T.SIN(テイシン電機)(13)
  • 東日製作所(11)
  • エスコ(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • VISHAY(8)
  • スバル(7)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • 冨士電線(東京)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • アズワン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-500m」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V123KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V123KCRACTUKEMET
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃KEMET 0805 Arcshield(TM)MLCCシリーズ定格電圧(V)500dc静電容量12nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V103KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V103KCRACTUKEMET
919税込1,011
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃KEMET 0805 Arcshield MLCCシリーズ定格電圧(V)500dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1210 (3225M) C1210V104KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1210 (3225M) C1210V104KCRACTUKEMET
46,980税込51,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様パッケージ/ケース 1210 (3225M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 3.2 2.5 2.1mm長さ 3.2mm奥行き 2.5mm高さ 2.1mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃定格電圧(V)500dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) C1812V104KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) C1812V104KCRACTUKEMET
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)500dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68nF 500V dc 1206 (3216M) C1206V683KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68nF 500V dc 1206 (3216M) C1206V683KCRACTUKEMET
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃Kemet 1206 Arcshield MLCCシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805W103KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805W103KCRACTUKEMET
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
KEMET 0805 Arcshield Flex MLCCシリーズ
仕様パッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Max +125℃定格電圧(V)500dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入KEMET
229,800税込252,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
KEMET 車載用グレードの高電圧、C0G 誘電体を使用したフレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサは、MLCC の主要な故障モードである曲げ割れに対応します。終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間にある柔軟で導電性のある銀エポキシを使用することで、硬質セラミックボディへのボード応力の伝達を阻止するため、低 IR 又は
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7076-09
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 5個入KEMET
789税込868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入KEMET
179,800税込197,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対する C0G の静電容量の変動はありません。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されています高いリプル電流性能 電圧による静
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6955-23
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入KEMET
52,980税込58,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7110-05
積層セラミックコンデンサ MLCC 39nF 250V ac 1812 4532M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 39nF 250V ac 1812 4532M 1セット 500個入KEMET
149,800税込164,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:39nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6949-63
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入KEMET
149,800税込164,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6949-56
MLCC 33nF 250V dc 1812 4532M 1セット 500個入 KEMETMLCC 33nF 250V dc 1812 4532M 1セット 500個入KEMET
249,800税込274,780
1セット(500個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7107-42
MLCC 22nF 250V dc 2220 5750M 1セット 500個入 KEMETMLCC 22nF 250V dc 2220 5750M 1セット 500個入KEMET
259,800税込285,780
1セット(500個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7097-39
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V ac 1825 4564M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V ac 1825 4564M 1セット 500個入KEMET
319,800税込351,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6949-54
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入KEMET
409税込450
1セット(500個)
7日以内出荷
電圧範囲 25 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7026-47
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 500個入KEMET
279,800税込307,780
1セット(500個)
7日以内出荷
KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7149-11
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 500個入KEMET
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-37