カテゴリ
- 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(47)
- BIGM(丸山製作所)(628)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
- HIROSE(ヒロセ電機)(47)
- MAZDA(マツダ)(1,188)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- SMC(468)
- TAKIGEN(タキゲン)(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(75)
- イマオコーポレーション(52)
- エスコ(94)
- カーメックス(66)
- スズキ(82)
- スバル(90)
- トヨタ(58)
- ニッサン(150)
- ホンダ(334)
- メディアカバーマーケット(262)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「c27」の検索結果
特価
関連キーワード

KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,4μF,±5%
KEMET¥1,698税込¥1,8681個当日出荷EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°. C274 ACFシリーズ. KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、 AC モータ用途に. 特長と利点. 自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用. 用途. 家庭用電化製品 産業用 携帯機器 モータ駆動及び制御 電力管理仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 57mm寸法 = 30 (Dia.) x 57mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 470V ac 3μF ±5% 1袋 162個入
KEMET¥129,800税込¥142,7801袋(162個)7日以内出荷EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°。C274 ACFシリーズ。KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、AC モータ用途に。特長と利点。自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用。仕様●静電容量:3μF●電圧:470V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●許容差:±5%●シリーズ:C27●高さ:57mm●寸法:25 (Dia.) x 57mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ねじ取り付け●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6954-95
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5%
KEMET(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 73.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 73.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,3μF,±5%
KEMET¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様静電容量 = 3μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 25 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,5μF,±5%
KEMET¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様静電容量 = 5μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C270J5GACTU
KEMET¥249税込¥2741袋(50個)3日以内出荷Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。仕様静電容量 = 27pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5%
KEMET¥1,498税込¥1,6481個欠品中仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,40μF,±5%
KEMET(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様静電容量 = 40μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 121mm寸法 = 50 (Dia.) x 121mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%
KEMET(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 94.5mm寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,4μF,±5%
KEMET¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C270J5GACTU
KEMET¥3,898税込¥4,2881セット(500個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様静電容量 = 27pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 25V dc 0201 (0603M) C0201C270J3GACTU
KEMET¥15,980税込¥17,5781セット(15000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃です。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様静電容量 = 27pF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0201 (0603M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.3mmシリーズ = C0201C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 250V dc 0603 (1608M) CBR06C270JAGAC
KEMET¥3,298税込¥3,6281袋(100個)8日以内出荷仕様静電容量 = 27pF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃Kemet 0603 CBRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C273K5RACTU
KEMET¥33,980税込¥37,3781セット(4000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様静電容量 = 27nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27nF 200V dc 1812 (4532M) C1812C273J2GACAUTO
KEMET¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)7日以内出荷Kemet 1812自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 1812サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。仕様静電容量 = 27nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,12μF,±5%
KEMET¥53,980税込¥59,3781袋(86個)7日以内出荷仕様静電容量 = 12μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 73.5mm寸法 = 35 Dia. x 73.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,3μF,±5%
KEMET¥2,798税込¥3,0781袋(2個)8日以内出荷仕様静電容量 = 3μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 58.5mm寸法 = 25 Dia. x 58.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = バイポーラケーブル動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,18μF,±5%
KEMET¥42,980税込¥47,2781袋(50個)8日以内出荷仕様静電容量 = 18μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 270nF 50V dc 1210 3225M 1袋 2個入
KEMET¥839税込¥9231袋(2個)7日以内出荷KEMET 1210 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を仕様●静電容量:270nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.7mm●シリーズ:U2J C●抑制クラス:Class 1アズワン品番65-6974-96
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,25μF,±5%
KEMET¥49,980税込¥54,9781袋(50個)8日以内出荷仕様静電容量 = 25μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.7nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C272J5GACTU
KEMET¥42,980税込¥47,2781セット(4000個)8日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様静電容量 = 2.7nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.7pF ±0.25pF
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(50個)8日以内出荷仕様静電容量 = 2.7pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -0.25pF許容差(プラス) = +0.25pF温度係数 = ±30ppm/℃Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されます。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.7nF 50V dc 0402 (1005M) C0402C272K5RACTU
KEMET¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)8日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)仕様静電容量 = 2.7nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 270nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C274K4RACTU
KEMET¥629税込¥6921袋(25個)8日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様静電容量 = 270nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C末端仕様 = はんだ℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,30μF,±5%
KEMET¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 27μF 10% 1箱 18個入
KEMET¥55,980税込¥61,5781箱(18個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 27 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックス型設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:27μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-65
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 270nF 5%
KEMET¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様●静電容量:270nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-94
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10%
KEMET¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 2740 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命仕様●静電容量:2740μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-96
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 27nF 5% 1袋 5個入
KEMET¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:27nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 27nF 5% 1袋 20個入
KEMET¥829税込¥9121袋(20個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.027 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:27nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-33
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 27nF 5% 1袋 350個入
KEMET¥34,980税込¥38,4781袋(350個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.027 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:27nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 27nF 5% 1袋 10個入
KEMET¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:27nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-69
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 270nF 5% 1袋 10個入
KEMET¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.27 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:270nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-38
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 27nF 5% 1袋 5個入
KEMET¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.027 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:27nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-48
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら