カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- MAZDA(マツダ)(20)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- Vesrah(3)
- TRUSCO(2)
- 槌屋ヤック(2)
- MAGICSHINE(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- コガネイ(1)
- シャープ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- ENDY(1)
- ブランドをもっと見る
「c900 v6」の検索結果
特価

フィルムコンデンサ 900V dc 550μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥79,980税込¥87,9781袋(5個)欠品中KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:550μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:2.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-30
フィルムコンデンサ 900V dc 2100μF 10% 1袋 4個入
KEMET¥199,800税込¥219,7801袋(4個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:2100μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:273mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7025-60