カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • VISHAY(56)
  • SPARKFUN(19)
  • Ringfeder(12)
  • ホンダ(11)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • 日精電機[制御機器](8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • 太陽誘電(5)
  • 三菱ふそう(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • 三菱(2)
  • RS PRO(2)
  • Seeed Studio(2)
  • TDK(1)
  • ニチコン(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • SCHURTER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「capacitor」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0805 Ceramic Capacitor KEMET

    0805 Ceramic Capacitor

    KEMET
    12,980税込14,278
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0805 C0G ceramic capacitor KEMET

    0805 C0G ceramic capacitor

    KEMET
    9,498税込10,448
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
  • 0603 C0G ceramic capacitor KEMET

    0603 C0G ceramic capacitor

    KEMET
    9,998税込10,998
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
  • Capacitor Alu Snap In 330uF 600V ALC70 KEMET

    Capacitor Alu Snap In 330uF 600V ALC70

    KEMET
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor Alu Snap In 7500uF 200V ALC70 KEMET

    Capacitor Alu Snap In 7500uF 200V ALC70

    KEMET
    5,198税込5,718
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF KEMET

    Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF

    KEMET
    7,198税込7,918
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor Alu Snap In 180uF 450V ALC70 KEMET

    Capacitor Alu Snap In 180uF 450V ALC70

    KEMET
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 200u KEMET

    Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 200u

    KEMET
    8,498税込9,348
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor MLCC 1210 150nF 100V U2J +/-5% KEMET

    Capacitor MLCC 1210 150nF 100V U2J +/-5%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 68uF KEMET

    Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 68uF

    KEMET
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)
  • Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 250u KEMET

    Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 250u

    KEMET
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor MLCC 1206 X5R 4.7uF 50V KEMET

    Capacitor MLCC 1206 X5R 4.7uF 50V

    KEMET
    74,980税込82,478
    1リール(2000個)
    7日以内出荷
    仕様セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 400u KEMET

    Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 400u

    KEMET
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 15uF KEMET

    Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 15uF

    KEMET
    9,398税込10,338
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,330pF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,330pF,±5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルム許容差(プラス) = +5%F448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入 KEMET

    電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristic
    仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●リードスペーシング:5.08 mmアズワン品番65-7048-74
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,150pF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,150pF,±5%

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 150pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 6mmF448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10%

    KEMET
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R49アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.6mmEN132400. X capacitors are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of a capacitor would expose anybody to electric shock. R49A Series. Metallised polypropylene construction Self healing properties Interference suppression and across the line applications Temperature Range -40℃ to +110℃RoHS指令(10物質対応)対応