カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • CKD(2)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • KITO(キトー)(56)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • omron(オムロン)(7)
  • ParkerTAIYO(59)
  • Petronas(4)
  • SMC(32)
  • THK(6)
  • イスカル(1)
  • オーツカ光学(1)
  • ケナメタル(3)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
  • ダイヤトレンド(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • ニッサン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf10-a」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALC10A181CF550 KEMET

    ALC10A181CF550

    KEMET
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550 KEMET

    KEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550

    KEMET
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量
    仕様静電容量 = 180μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応