カテゴリ
- 制御機器(215)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(325)
- Panasonic(パナソニック)(212)
- SMC(176)
- omron(オムロン)(168)
- WURTH ELEKTRONIK(120)
- MURATA(村田製作所)(64)
- RS PRO(62)
- VISHAY(61)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(59)
- BOURNS(58)
- IDEC(和泉電気)(51)
- TRACO POWER(49)
- エスコ(45)
- 三菱電機(43)
- MAC8(マックエイト)(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- Aratas(旧:omron)(40)
- azbil(旧:山武)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
「dc-125」の検索結果
特価

KEMET タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,X,T495X226K035ATE125
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 。高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,T495D227K010ATE125
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103J3RACTU
KEMET¥239税込¥2631袋(50個)翌々日出荷Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 47μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 16個入
KEMET¥22,980税込¥25,2781セット(16個)7日以内出荷KEMETHHBCコイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルはFe-Siダストコアを用いて設計され、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Siダストコア材料ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できますコア損失とDCスーパーポジション特性のバランスが良好です広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ通常モードのノイズ対策仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6917-72
コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 40個入
KEMET¥18,980税込¥20,8781セット(40個)7日以内出荷KEMETSHBCコイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Alダストコアを使用して設計されており、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Alダストコア素材平滑化及び変換に使用できます低コア損失高周波駆動広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:68 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-45
コモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入
KEMET¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷KEMETSHBCコイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Alダストコアを使用して設計されており、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Alダストコア素材平滑化及び変換に使用できます低コア損失高周波駆動広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ仕様●インダクタンス:24 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6914-36
積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入
KEMET¥859税込¥9451袋(50個)7日以内出荷KEMET0402U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長。静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途。共鳴回路の用途電荷Qと安定性仕様●静電容量:2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET1210U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長。静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途。共鳴回路の用途電荷Qと安定性仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.55mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.55mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-29
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C471K5RACTU
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(1000個)7日以内出荷Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など仕様静電容量 = 470pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc 0402 (1005M) C0402C472K5RACTU
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(1000個)7日以内出荷Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0402 (1005M) C0402C222K5RACTU
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(1000個)7日以内出荷Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 16V dc 0402 (1005M) C0402C333K4RACTU
KEMET¥389税込¥4281袋(25個)7日以内出荷Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など仕様静電容量 = 33nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、55 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 100 uFC 許容差20 % ESR : 55 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103K3RACTU
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(1000個)7日以内出荷Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C102J3GACTU
KEMET¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(1000個)7日以内出荷Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-24
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 2000個入
KEMET¥189,800税込¥208,7801セット(2000個)7日以内出荷KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 150 uFC 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7108-56
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C150J5GACTU
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(1000個)7日以内出荷Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入
KEMET¥899税込¥9891袋(1000個)7日以内出荷Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 5個入
KEMET¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。特長: 動作温度: -55 → +125℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタ仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7019-65
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C330F5GACTU
KEMET¥759,800税込¥835,7801セット(10000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃です。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様静電容量 = 33pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±1%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C0402C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1210 (3225M) C1210C106K3PACTU
KEMET¥71,980税込¥79,1781セット(2000個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.25 x 1.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 6.3V dc 1210 (3225M) C1210C107M9PACTU
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)6.3dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 6.3V dc 1210 (3225M) C1210C476M9PACTU
KEMET¥429税込¥4721袋(5個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C105K5RACTU
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106K4PACTU
KEMET¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C335K5RACTU
KEMET¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.7mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C475K5RACTU
KEMET¥31,980税込¥35,1781セット(1000個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C225K5RACTU
KEMET¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.25mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1210 (3225M) C1210C224K5RACTU
KEMET¥259税込¥2851袋(10個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 。動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 220nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入
KEMET¥829税込¥9121セット(5個)7日以内出荷KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 390 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量 390 uF 定格電圧: DC 25 V dc 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-10
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C390J5GACTU
KEMET¥639税込¥7031セット(250個)7日以内出荷電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様静電容量 = 39pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 5%RoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入
KEMET¥599税込¥6591セット(10個)7日以内出荷KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 820 uF の容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 820 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7108-04
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入
KEMET¥75,980税込¥83,5781セット(250個)7日以内出荷KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲は 100 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 100 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●直径:10mmアズワン品番65-7102-75
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 35 V dc 40.2 V dc 1セット 2個入
KEMET¥849税込¥9341セット(2個)7日以内出荷KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、35 V dc で動作し、容量許容差 ± 20 % で 270 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 270 uF 定格電圧 35 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:35 V dc, 40.2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-73
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入
KEMET¥50,980税込¥56,0781セット(250個)7日以内出荷KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 56 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 56 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7107-15