カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- VISHAY(24)
- KYOCERA AVX(21)
- AVX(10)
- Hirschmann Test & Measurement(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ニチコン(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- 未来工業(3)
- RS PRO(3)
- EPCOS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SMC(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- シグマ光機(1)
- Kemet-BHC(1)
- Otto(1)
- Ducati Energia(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc-28f」の検索結果

タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 6032 ~ 28
KEMET¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7028-67
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1袋 5個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-65
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1セット 500個入
KEMET¥67,980税込¥74,7781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-64
タンタルコンデンサ 68μF 50V dc 6032 ~ 28 1セット 500個入
KEMET¥579,800税込¥637,7801セット(500個)7日以内出荷KEMET Electronics の 68 uF タンタル静電容量は、200 ℃ の高温で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200 ℃ で加速されたエージングは 100 % 安定状態です静電容量許容差は 10 % です 高さは 2.8 mm (最大)です 漏洩電流は 4300nA です仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7028-60